Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftsdrevet stikksag, DST mini
Veldig kompakt, kraftig pneumatisk stikksag for lang brukstid og de mest krevende bruksområdene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Liten og kompakt
Kompakt design og lav vekt gjør den perfekt for steder som er vanskelig å komme til.
Praktisk
Veldig praktisk og enkel å bruke. Gummibelegget forhindrer håndtaket fra å avkjøles under arbeid.
Justering av optimal slaglengde for materialet som behandles
Roterende luftinntak med luftstrømregulator
Nøyaktig justering av kuttedybde
Justerbar styreskinne
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Ideell for saging av aluminium, plast, glassfiber (maks 4 mm) og platemetall opptil 1,6 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.