Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tørrsmørespray PTFE
Tørrsmøring, tiltrekker ikke skitt og støv
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Fjerner knirkelyder og stive bevegelser
Gir varig beskyttelse mot slitasje
Filmtykkelse på 10 µm
Kan brukes selv ved de minste toleranser innenfor finmekanikk.
Høy motstand
- Tåler temperaturer fra -180 °C til +260 °C (kortvarig)
- Permanent bestandig mot vann, syrer og baser
Mineraloljefri
Silikonfri
Røykere må vaske hendene etter bruk. Røyking av forurensede tobakksprodukter kan forårsake helseproblemer.
Transparent, smussbestandig og tørt smøremiddel for lett til middels belastning.
Rist boksen kort før bruk. Spray et tynt lag på friksjonspunkter eller ledd, og la det tørke, tørketid for en tynn påføring: ca. 1-2 minutter, tørketid for tykkere påføring: ca. 5 minutter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.