Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE
Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.