Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSS SMART STEP Deepcut spiralbor
Det flerfunksjonelle trinnboret med AlCrN-belegg og unik SMART STEP-teknologi for høy presisjon, fleksibel bruk i metallplater og tillater for første gang boring av tykkere arbeidsstykker av konvensjonelt stål med styrke på opptil 1300 N/mm², støpejern, aluminium, messing, bronse, pleksiglass, plast og tre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Veldig presise sirkulære hull
Ingen verktøybytte og kortere bearbeidingstider
- Eliminerer forboring med mindre spiralbor, nøyaktig tapping uten å gli ut fra midten
- Unngår ekstra avgrading, da den neste større trinndiameteren utfører denne funksjonen
- Kombinerer mange borediametere i ett verktøy
- Svært rask spotboring og raskere boreprosess takket være fire kraftige skjærekanter og SMART STEP-teknologi
Fleksibel, smart bruk
- For første gang, også egnet for opptil 10 mm tykke arbeidsstykker (i sammenligning, er konvensjonelle trinnbor begrenset til platetykkelser på 4 mm)
- Spesialdesignet versjon som kombinerer alle kjernehulldimensjoner (Ø 3,3–10,2 mm) for gjennomgående hullgjenger M4–M12 til 1,5 x D i ett enkelt verktøy
- For bruk i batteridrevne bormaskiner samt på håndholdte, søyle og stående bormaskiner.
- Sammenlignet med bruk av hullsag for elektro med magnetiske kjernebormaskiner, er det ingen problemer på vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. på T-bjelker) eller problemer på grunn av utilstrekkelig klebeevne
Svært praktisk boring
- Boring med lav anstrengelse
- Problemfri bruk uten å hekte seg fast i arbeidsstykket
- Ingen forvrengning av metallplater
- Lett å bore eller forstørre et eksisterende borehull
- Mindre kraft utøves på verktøyet under boring
AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C
- Meget høy belegghardhet på 3000 HV
- Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)
Skaft med tre sider
Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronze
- Sørg for at det er tilstrekkelig kjøling/smøring
- Sørg for at matingen er jevn
- Følg med på hastighetstabellen
- Ikke skyv under kjerneboring – trinnboret vil automatisk trekke seg inn i metallet
- Vær oppmerksom på den totale lengden på trinnboret under boring
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.