Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 CS-beslagskrue helgjenget med senkhode, ElZn
Helgjenget treskrue med senkhode for stål til tre eller tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av bygnings- eller møbelbeslag til treverk. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368780.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368761.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitsen gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd og presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitsen
- Mindre behov for å bytte bits, én bits for mange skruediametre
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Formtilpasset forbindelse til metallbeslag eller i treprodukter med høy bulktetthet
- For forbindelser med helgjengede skruer i stål
- Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet
- Trekker sammen uten fresing takket være freseelementer under hodet
- Hodet er forsenket ved pressing
Maksimal overstramming av sikkerhet med høy mateytelse
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Bedre feste takket være høye gjengeflanker
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert oppsplitting på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Lavere friksjon ved innskruing gir bidrar til at innskruingsmomentet kan reduseres
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet må du bruke ASSY 4 A2 WH eller ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfritt stål og, hvis atmosfæren inneholder klor, HCR-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet tillater for eksempel forbindelser for tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Større uttrekkingskraft oppnås med den maksimale gjengelengden.
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
- Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Det må brukes en skrue som er kortere enn underlaget skruen skal skrus inn i
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.