Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Treskruer ASSYplus® 4 Corpus CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn
Delgjenget treskrue med senkhode og borpsiss for stål til tre forbindelser. Godt egnet for montering av bygnings- eller møbelbeslag til treverk. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Ren forsenkning i mykt tre eller mykt tremateriale
- Enkel forsenkning av skruehodet i tre takket være optimale freselommer
- Uten oppflising av lakkerte sponplater takket være forbedret freseeffekt og et økt antall freselommer opptil ∅ 4,5 mm
- Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet
Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen
- Optimal matching av borspissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
For å trekke sammen to platematerialer med stor klemeffekt
En større gjengelengde enn vanlig gjør det mulig å sammenføye plater med stor klemeffekt i harde tresorter eller nær kant uten behov for forboring
Treskrue med borspiss for innendørs bruk
- Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert sink (VI)-fri, opptil ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- For skruer fra ∅ 4,5 mm med sinklagtykkelse på 8 µm med Cr(III)-passivering, kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Treskruer med delvise gjenger er perfekt for sammenføying av lette trematerialer, for eksempel sponplater For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes være tykkere enn skaftets lengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.