Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Til strukturell produksjon av fuktbestandige vinduer, liming av dørkarm og -kassett, trapper, rekkverk osv. Også svært godt egnet for høy trefuktighet
For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications
For gluing all types of wood. Fulfils stress group D4 in accordance with DIN EN 204 and the requirements of DIN EN14257 (WATT91).
Very quick hardening universal glue for gluing all types of wood
Ready-to-use surface glue for veneer work
For gluing on painted and plastic surfaces
For gluing all types of wood
Single-component dispersion glue for bonding parquet/laminate for floating installation.
PU high-performance adhesive for wood bonding and for bonding various bricks with flat adhesive surfaces. Suitable for lower-level wall constructions without structural relevance, e.g. partitions, dry walling.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV