Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3-i-1 poleringsskive
Tre-delt poleringsskive for å feste poleringsputer, lammeskinn, osv. med borrelåsfeste.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Poleringsskiven består av tre poleringsskiver festet til hverandre med borrelås, som gjør at alle våre poleringsputer og lammeskinn i forskjellig størrelser (90 mm, 145 mm og 170 mm) kan brukes med bare én poleringsskive.
Tidsbesparende:
rask endring til ønsket størrelse på poleringsskiven, ingen frakobling og tilkobling av monteringsskivene med borrelås i forskjellige størrelser er lenger nødvendig.
Sentral perforering:
muliggjør rask og enkel sentrering av våre poleringsputer med sentralt borehull
Tre-delt poleringsskive for å feste poleringsputer, lammeskinn, osv. med borrelåsfeste. Poleringsskiven kan brukes med alle standard roterende poleringsmaskiner som bruker M14-gjenger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.