Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Orepinner og fjærsplintpinner, sortiment 145 deler
elektrolytisk forsinket stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Sortiment med 145 stk.
- 10 orepinner dia. 4,5 mm
- 10 orepinner dia. 6 mm
- 10 orepinner dia. 8 mm
- 10 orepinner dia. 10 mm
- 5 orepinner dia. 11 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 2 x 50 mm med enkel løkke
- 10 stk. fjærsplinter, 2 x 50 mm med dobbel løkke
- 10 stk. fjærsplinter, 3 x 56 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 3 x 62 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 4 x 60 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 4 x 78 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 5 x 85 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 5 x 92 mm
- 10 stk. fjærsplinter, 6 x 105 mm
- 5 stk. fjærsplinter, 6 x 120 mm
- 5 stk. fjærsplinter, 8 x 130 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.