Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Svært kraftig, praktisk batterislagbormaskin med valgbar slag-/bormodus og et dreiemoment på 140 Nm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25389451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25389452.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Versjoner
Rask tilpasning til det aktuelle bruksområdet
Funksjonsvelgeren gjør det enkelt og raskt å veksle mellom skruing, boring og slagboring.
Solid design
For vanskelige forhold på byggeplasser kan alle komponenter også motstå fall fra normale arbeidshøyder.
Kontinuerlig overvåking av motoren
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.
Lang motorlevetid
Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.
Maksimal levetid og lav slitasje
- 13mm Röhm chuck med metallkåpe og hardmetallkjefter (karbid)
- Elektronisk bryter
Godt opplyst arbeidsområde
LED-lampe på batterifestet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.