Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Titanvarmluftsbrenner
Til tørking, tining og utlegging av bituminøse sveiseplater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Maks. 1 m lang arbeidsflamme med høyt trykk
- Brenner laget av TA2-titan - derfor svært robust og stabil
- 60 % lettere enn konvensjonelle varmluftsbrennere laget av stål og messing
- Ergonomisk brennerdesign avlaster belastningen på brukeren
- Inkluderer oppbevaringsstativ til brenneren
- Forhåndsinnstilt 7 cm pilotflamme; kan om nødvendig justeres med skrutrekker
- Rask overgang fra pilotflamme til arbeidsflamme via bryterspak på håndtak
- God finregulering av arbeidsflammen
- Tilkobling: Venstregjenge, R 3/8”
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.