Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fyller VAKU 50
Elastisk fyllmateriale for konturer, spesielt for bruk på malbare plastdeler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Høy grad av elastisitet
Ideell for modellering og etterarbeid med konturer
Utmerket vedheftingsevne
Kort tørketid
Sparer tid ettersom videre behandling kan fortsette direkte
Enkel å pusse med sandpapir
Brukervennlig
Kan også brukes på andre materialoverflater
Multifunksjonell
Maksimum tillatt VOC-innhold for VAKU 50: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 3 g/l.
Varmebestandig opptil 80°C
Tupp: Foreløpige tester anbefales på grunn av det brede spekteret av blandet plast! Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for å sikre optimal vedheft. Ikke egnet for reparasjon av bruddpunkter. For å unngå mulige klager, må du alltid sørge for at riktig doseringsforhold mellom fyllstoff og herder brukes.
Automatisk/last: For bilproduksjon og reparasjon av kjøretøy. Elastisk filler for reparasjon av riper, fordypninger og konturer (f.eks. kontaktskader på støtfangere) på lakkerte plastdeler.
Metall: Elastisk filler for reparasjon av riper, fordypninger og konturer på lakkerte plastdeler.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Slip overflatene. Der det er mulig, slip kun polyestermateriale når det er tørt på grunn av vannfølsomhet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.