Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fyller VAKU 30
Universal fyller med fremragende egenskaper. Kan brukes som kniving og fin fyller.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ingen brudd i kantene med fin sliping
Optimal elastisitet for å oppnå lukkede, glatte overflater
Ingen omarbeidelse med fin fyller nødvendig
Hurtigtørkende
Sikrer rask videre behandling som vil spare deg tid (sliping, fylling, toppmaling)
Lett å slipe, minimal støvoppbygging
- Brukervennlig
- Forenkler videre behandling av objektet
Høy fyllingseffekt og høy stabilitet under belastning
Temperaturbestandig opptil 80°C
- Tips 1. For optimal korrosjonsbeskyttelse og pålitelig vedheft, må du fylle forgrunnsområdet før påføring av fyller med tokomponent Multi-Fill (ikke bruk enkeltkomponent primer, på grunn av tap av vedheft).
- Tips 2. Mindre er mer. For porefri påføring er det viktig å påføre fylleren i flere tynne lag. Maksimum tillatt VOC-innhold for VAKU 30: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 0 g / må ikke brukes på overflater veldig utsatt for elementene.
Utmerket vedheft til jern, stål, aluminium, sinkbelagt og varmeforsinkede overflater, GFRP og mange typer tre, universelt, kan brukes på mange materialoverflater.
- Automatisk/last: For kjøretøykonstruksjon og kjøretøyreparasjon med universal vedheft til stål, aluminium, sink og GFRP
- Metall: I maskin- og stålkonstruksjon for kompensering av blåsehull og sveisepunkter. Universell vedheft til stål, aluminium og sink
- Tre: Ideell som reparasjonskitt for bruk i byggesektoren. For universell bruk på mange typer tre. Ideell for trerestaurering, i vindu- og dørkonstruksjon. Ikke egnet for bruk på oljete treslag. Må ikke brukes på overflater som er veldig utsatt for elementene.
Overflaten må være ren, tørr og fri for fett
Sandoverflater
På grunn av vannfølsomhet, må polyestermaterialet bare slipes når det er tørt når det er mulig
For å forhindre mulige problemer, sørg alltid for at riktig doseringsforhold for filler til herder brukes.
- Dosering: 2 % herder
- Levetid: 4–5 minutter ved 20 °C
- Tørketid: 20–30 minutter ved 20 °C
- Sandpapir: P80-280 vått bare en gang helt tørt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.