Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 13 versjoner funnet
Fast screwing in with hexagon socket and collar
Thread either M6 or M8
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
Use as plate connector or double bolt for centre panel
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.