Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 7 versjoner funnet
Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
Basic elements for inserting ASSY®plus FT full-thread screws with a cylinder head
The base plate acts as a bearing plate for the flat connection of the secondary beam to the main beam and for adjustment of the setting template.
For manufacturing timber-concrete composite ceilings using wet and dry methods
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.