Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
34 artikkel/artikler med 42 versjoner funnet
For holding av verktøyet på rettslipere
Suitable for 1, 2, and 4-groove systems for quickly and easily replacing the burnishing roller.
Clamping range 15–50 mm
For driving the tool correctly on straight grinders
For mounting the flexible shaft on straight grinders
Degree of hardness can be adjusted by pumping up the roller.
For working with a flexible shaft
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.