Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
11 artikkel/artikler med 39 versjoner funnet
Vario-tanning for gradfri og vibrasjonsredusert kutting
Ideell for krevende bruksområder, for eksempel tykke metallplater og rør
Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
Med bølgeform for enkel kutting av metaller
Ideell for rørholder. Høyeste lastbærende kapasitet og lang levetid
Den progressive tannavstanden gjør det ideelt for tynne og tykke materialer samtidig som det kutter raskt
Precise and right-angled cuts in metal pipes and profiles. Robust, fast and strong with a long service life
Problemløseren for produsenter av ventilasjons- og klimaanleggskanaler. Muliggjør rask og enkel kutting av seksjoner uten behov for ekstra verktøy som platesaks
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp