I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
9 artiklar med 9 versioner hittades
4-19 mm metric thread, 5/32-3/4 inch thread
For male thread 35–152 mm and 1 3/8–6 inch.
For 17–38 mm and 11/16–1 1/2 inch male thread.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.