Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Høyverdig pakningsmasse for auto og industri
Odourless, elastic and ecologically safe special sealant
Universal, medium-strength anaerobic adhesive and sealant
Special sealant for joints subject to high temperatures
For tetting av alle metallgjenge/-rørkoblinger og -forbindelser med koniske/sylindriske gjenger i samsvar med ISO 7.1 til R3"
For sealing all metallic pipe/thread connections and fittings with conical/cylindrical threads in accordance with ISO 7.1 to R3“
For tetting av flenser og overflater med spalteåpning opp til maks. 0,5 mm. Erstatning for pakninger.
Ready-to-use, hybrid polymer-based single-component sealant
Permanent elastisk silikontetningsmasse til motor og karosseri, kortvarig varmefasthet på 300 °C
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV