Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜTOP® Filmfix Plus dobbeltsidig selvklebende tetningstape
Tetningstape for luft- og vindtette duk- og folieskjøter til innendørs og utendørs bruk. Rask og enkel å påføre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Versjoner
Umiddelbart og varig feste
- Ekstrem limeevne til mange typiske byggematerialer
- De festede filmene glir ikke
- Spesielt sterk limfilm for ekstra pålitelighet
Enkel, rask og ren påføring
- Tidsbesparende påføring ved hjelp av rullehåndtaket, for både venstre- og høyrehendte brukere
- Et utstikk på separeringsfolien gjør det lettere å fjerne utløserfilmen
- Ingen herdetid
- Kan rives av med hånden
Samsvar med EnEV 2016, DIN 4108-7
- Kan benyttes uten klemlist
- Beskytter mot varmetap og muggsoppdannelse
- Aldringsbestandig
- Løsemiddelfri
- Bestandig mot frost
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler merkinger av byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Vi anbefaler å bruke WÜTOP dampbremser for optimale resultater.
Kan ikke brukes i svømmebassengområder.
Stivner permanent etter 24 timer.
Under høye sesongtemperaturer ≥ +70¬°C uten overdekking, er ekstra mekanisk feste påkrevd.
- Permanent elastisk, lufttett klebing eller forsegling av koblinger eller skjøter på dampsperrer og dampbremser i henhold til den tyske energisparingsforordningen EnEV 2016.
- Liming av skjøter og overlappinger i fasade- og undertaksmembraner
- Liming/forsegling av diffusjonstette og diffusjonsåpne tetningsbånd under montering av vinduer og dører.
Påfør Wütop Folietape Plus direkte fra rullen på én side av den tørre, støv- og fettfrie dampbremsen/dampsperren eller direkte på underlaget.
Fiberplater eller porøse materialoverflater må forbehandles med 'Eurasol Heftplus Primer', eller 'Primer for byggtape' for å øke vedheften.
Folien kleber deretter med utslippssløyfen for strekkavlastning, og festes ved å presse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.