Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 19 versjoner funnet
Ekstremt selvklebende, allsidig teip for luft- og vindtett binding av takbeleggmembraner, dampsperrer og dampbremsere og for lufttett skjøtefeste av sponpaneler.
Spesielt klebende, UV- og værbestandig tape for fukt- og vindtett skjøting av undertaksduker, vindsperrer, dampsperrer, dampbremser og fasademembraner.
Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.
High-quality, paper-based adhesive tape for indoor use for permanent airtight bonding. Protects against moisture and mould growth in the insulation. Ideal for ecologically friendly construction.
Spesiell tape for varig vind- og kondenseringssikker taping av undertaksduker og vindsperrer. Med en UV-motstand på åtte uker er den spesielt egnet for utendørsbruk.
Spesialteip for liming av hjørner og kanter
Very strong adhesive tape without release paper for fast application, for airtight and windproof bonding indoors and outdoors
The colour-coordinated adhesive tape for STAMISOL Color façade membrane provides long-lasting secure bonding
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV