Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 9 versjoner funnet
Svært klebende, dobbeltsidig rundt tetningsbånd laget av butylgummi for overlappende tetning.
The vehicle sealing tape protects against vibrations and securely and permanently seals joints in a single step.
For universal use for sealing overlaps and screw connections in the automotive sector, container and caravan construction, for example between mudguards and bodywork, on brake and tail lights, on slats and sunroofs.
For universal use for sealing overlaps and screw connections in the vehicle sector and in container and caravan construction
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV