Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
2 artikkel/artikler med 31 versjoner funnet
Vanntett og forhåndskomprimert BG1-tetningsbånd av høy kvalitet for sikker og permanent fugetetning opptil over 600 Pa. BG1 og BGR i henhold til DIN 18542:2020-04.
Waterproofed, pre-compressed BG2 sealing tape with tested resistance to driving rain up to 300 Pascal.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV