Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 10 versjoner funnet
Self-adhesive butyl rubber assembly and sealing tape with permanently anchored aluminium lamination. Resistant to weathering and bonds to all existing substrates in the construction industry.
For permanent lufttett tetning av stumpskjøter og muffeskjøter i luftkanaler, spiralrør og fleksible rør i trykkluftsystemer
Very flexible sealing tape for air-, wind- and rain-proof sealing of penetrations indoors and outdoors with excellent three-dimensional deformation around connections and compensation of component movement.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV