Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
2 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
One-sided self-adhesive PE foam for preventing acoustic bridges when installing dividers. Proven joint acoustic insulation in accordance with DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistant to UV, ageing and weathering.
Closed-cell, white PE foam with one-sided 12 mm adhesive strip for dry walling and plastering. Can be used for connections in the roof area and for joints in blinds and shades. Prevents cold bridges and capillary effects.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV