Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400
VKP® PLUSS tetningsbånd
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUSS tetningsbånd - 30

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

VKP® PLUSS tetningsbånd

Vanntett og forhåndskomprimert BG1-tetningsbånd av høy kvalitet for sikker og permanent fugetetning opptil over 600 Pa. BG1 og BGR i henhold til DIN 18542:2020-04.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 21 utgaver

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Testet tetningsegenskaper over 600 Pa, BG1 i henhold til DIN 18542:2020-04


Testet og sertifisert motstand mot drivregn ved å overholde de nødvendige testparametrene.



Et produkt fra Würths tetningssystem


De ulike produktkomponentene i Würths tetningssystem er skreddersydd i forhold til hverandre når det gjelder materialkompatibilitet.



Svært økologisk kompatibilitet


Testet for økologisk sikkerhet i henhold til GEV-testmetoden (klasse EC 1 PLUS).



Løsemiddelfri og i henhold til EMICODE EC1plus


Trygt for mennesker og miljø



Brobygging av store felles forskjeller som tåler drivregn


Båndets fleksibilitet kompenserer for bevegelser i konstruksjonen, og dermed opprettholdes tettefunksjonen meget effektivt. Dette reduserer antallet båndbredder det er behov for.



Vannavstøtende, men damp kan trenge gjennom


Når tetningsbåndet har tilfredsstillende belastning beskytter tetningen mot slagregn, men diffusjonsåpenheten gir samtidig god fuktighetskontroll.

Fugeforsegling i henhold til sertifiseringsprogrammet QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Svært lavt utslipp – EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Merknad

Tilbakestillingstidene trenger ikke overholde en bestemt spesifikasjon, og er bare basert på empiriske verdier. De avhenger av oppbevaringstiden og temperaturen under oppbevaring og behandling. Jo lengre oppbevaringstid og lavere behandlingstemperatur, jo lengre tilbakestillingstider.



Motstand mot UV-stråling og forvitring kan bare garanteres hvis monteringen er utført slik at teipen står imot drivende regn.

Bruksområde