Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oljepluggpakning, sortiment 575 stk. i Systemkoffert 4.4.1. DIN 7603, A-form
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
- I henhold til DIN 7603 er alle pakninger flate på faste overflater
- Solid kobber, form A = flat pakning, varmebestandig opptil maks. 300 °C
- Kobber/tetningspakning, asbestfri, form C = tetningsfyll, varmebestandig opptil maks. 300 °C
- Oljepluggpakning, aluminium, form A, varmebestandig opptil maks. 200 °C
Materialet som bør brukes til å lage pakninger kommer an på hva som finnes i rørledningen.
Når du bruker oljepluggpakningene, merk at de spesifiserte dimensjonene er for den indre og ytre diameteren - hvis det er trangt med plass er det den indre diameteren som gjelder.
Spesifikt for oljetappeplugger for bilmerkene BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault og VW/Audi
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.