Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Testboks combi 12 V
Kontroll av koblinger på tilhenger eller og stikkontakter på trekkvogner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Overbelastningsvern
LED i midten av testboksen indikerer hvorvidt testen kan utføres eller om det er overbelastning
Driftsspenning
12-volts DC / 3-volts DC
Leveringsomfang
- Testboks med 4,5 m kabel og kombikobling
- Kort adapter for testing av 7-polede tilhengerkoblinger
- Knappecellebatteri 3V CR 2032
- Leveres i praktisk oppbevaringsetui
Egner seg også for kjøretøy med CAN-bus
Testing av 7-pols- og 13-pols stikkontakter på kjøretøyet:
Testboksen simulerer tilhengeren
Funksjonssjekk:
LED (9(-) og 10(-)) må lyse
Testboksen er utstyrt med en 4,5 m kabel, slik at testen kan gjennomføres av én person
Testing av 7-pols- og 13-pols koblinger på tilhengeren:
Testboksen simulerer trekkvognen med batteridrift (3V knappecellebatteri)
Adapteren som følger med må brukes under testing av 7-pols koblinger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.