Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
16 artikkel/artikler med 21 versjoner funnet
Used for fixing support beams when creating wooden decking
For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs
For height adjustment of terrace support
Used for fixing support beams when creating a wooden terrace
Consisting of 2 cylindrical parts that compensate a horizontal incline of 0 to 5 % through simple rotation
For laying stone slabs
For installing aluminium profiles on terraces by pressing them onto terrace supports
Ensures non-slip hold of boards on the stilt bearing
For continuously connecting aluminium system profiles
Displays direction and value of the substrate slope
Professional solution for raised flooring and wooden decks.
For mounting terrace substructures using cross bracing
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP