Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 9 versjoner funnet
Würth spacer allows for a uniform joint width when laying decking, while maintaining distance to the subconstruction to ensure that the whole construction is optimally ventilated and water is prevented from accumulating.
The support pad provides structural protection of the wood and prolongs the service life of the terrace
The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
The support pad provides structural protection for the wood and prolongs the service life of the terrace.
For easy and precise alignment and mounting of terrace boards
The drilling template guarantees a clean and absolutely uniform screw pattern
Spacer for non-visible mounting of grooved deck coverings made from material with minimal movement.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP