Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tappekran DN 45-gjenger for 5 l og 10 l plastbeholdere
Tappekranen gjør det raskt og enkelt å fylle opp og dispensere væsker og hjelper til med dosering av store mengder væske på kort tid.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Fordeler:
- Rask, enkel og ren dosering uten gurglende lyd
- Helling lar drypp renne av for praktisk og ren dosering – inkludert i flasker med smalgjenget hals.
- Lettgående hendel for enkel betjening
- Høy flythastighet – > 5 liter/min.
- Motstandsdyktig mot en rekke kjemikalier
- I samsvar med forskriftene til næringsmiddelindustrien
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.