Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Vanntett og forhåndskomprimert BG1-tetningsbånd av høy kvalitet for sikker og permanent fugetetning opptil over 600 Pa. BG1 og BGR i henhold til DIN 18542:2020-04.
For glazing of windows, doors and fixed glazing
Joint sealing tape for simultaneous internal and external sealing and insulation of window and door joints. Ensures reliable smoothing of unevenness in the joint area and is weather-resistant.
Very strong adhesive window sealing tape with active drying membrane for inner and outer joint sealing
Self-adhesive butyl rubber assembly and sealing tape with permanently anchored aluminium lamination. Resistant to weathering and bonds to all existing substrates in the construction industry.
One-sided self-adhesive PE foam for preventing acoustic bridges when installing dividers. Proven joint acoustic insulation in accordance with DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistant to UV, ageing and weathering.
Kraftig selvklebende, pustende og værbestandig tetningsbånd.
Waterproofed, pre-compressed dual-purpose sealing tape for complete sealing of the joints of windows and doors
Waterproofed, pre-compressed BG2 sealing tape with tested resistance to driving rain up to 300 Pascal.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV