Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3M™ Dual Lock™ selvklebende tape
Selvklebende, fleksible trykklåser som består av to strimler i rullform, for praktisk bruk i den praktiske dispenserboksen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Ved å presse de to sidene mot hverandre oppnås en kraftig og stiv og demonterbar binding
- Det patenterte systemet består av svarte polyolefinremser med delvis sfæriske hoder ordnet i bølger på en kort stilk
- Akrylatlimet er preget av høy skjærefasthet, selv med høyere temperaturer og grove overflater
- Bæremateriale i skumtape gir bedre kontakt på strukturert og uregelmessig overflater
- Høy umiddelbar vedheft og utmerket endelig selvklebende styrke
- Langt tjenesteliv – kan åpnes og lukkes flere hundre ganger
- Høy motstand mot aldring, UV, kjemikalier og plastifiseringsmidler
- Egnet for innendørs og utendørs bruk
Dual Lock fleksibel trykklås er en kontrollerbar, eksternt usynlig tilkobling for flyttbar festing av kledning, belegg, komponenter osv., som raskt og enkelt kan fjernes for utskifting under montering, vedlikehold eller med reparasjoner og festet igjen. Takket være dens utmerkede strekkfasthet kan den erstatte ikke-estetiske mekaniske monteringssystemer som skruer eller nagler med mange bruksområder. Sammen med høye umiddelbare vedheft, er gummilimkomposisjonen også preget av god vedheft på lavenergioverflater som PP, PE og pulverlakkert materiale.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.