Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Ekstremt selvklebende, allsidig teip for luft- og vindtett binding av takbeleggmembraner, dampsperrer og dampbremsere og for lufttett skjøtefeste av sponpaneler.
Kan brukes på forskjellige materialer å sette opp speil, sikre vindusstenger, feste dispensere og braketter i sanitærsektoren samt feste kroker innendørs og utendørs.
Liming i stedet for sveising, boring eller nagling.
Spesielt klebende, UV- og værbestandig tape for fukt- og vindtett skjøting av undertaksduker, vindsperrer, dampsperrer, dampbremser og fasademembraner.
Very strong adhesive tape with fabric backing, with excellent adhesion even on rough surfaces. Also suitable for difficult bonding situations, e.g. PVC, cloth and rough carpet, metal to wood, metal to metal, cement to wood.
Highly transparent, UV-resistant, double-sided high-performance adhesive tape for demanding indoor and outdoor assembly bonding
Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.
Due to its outstanding adhesive properties, the tape is suitable for bonding a broad range of materials, e.g. wood, metal, plastic, glass, stone etc. Can be used indoors and outdoors.
Double-sided fabric adhesive tape with a highly adhesive and a less- adhesive side.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV