Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 19 versjoner funnet
Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
Rust-proof stainless steel trowel with wooden handle
Double serration enables both the buttering (applying adhesive to the reverse of the tiles) and floating (applying adhesive to the surface) procedures to be carried out with one trowel.
Rust-proof trowel with 2C handle for laying tiles and slabs without hollow spaces
Rust-proof trowel with 2-C handle
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning