Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Vent and bird screen mesh with elliptical hole arrangement
Blocks access of small animals to the area under the roof
Vented cover for eaves or façades in line with DIN 4108
Rask, sikker festing grunnet stripens høye stabilitet
For god ventilering av takfoten på undertaket
Vented cover for eaves or façades in accordance with DIN 4108
Fast, secure attachment due to high stability of strip and locking clips
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP