Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For processing the 1C flat roof seal Pro.
The 3-dimensional Dachflex adhesive strips made from aluminium and butyl for complex connection work on rising components such as chimneys and roofs
Ensidig, selvklebende, profilert aluminiumsrull for holdbar og sikker forsegling av standard takskjøter. På grunn av spesialpregingen kan WÜTOP Flex-Plus tilpasses perfekt til alle figurer og krumminger.
Ensidig, selvklebende, profilert aluminiumsrull for holdbar og sikker forsegling av standard takskjøter.
For permanent seals between valley seals and roofing tiles
Én mansjett for diametere fra 90-150¬mm
For processing 1C liquid plastic Pro
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP