Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Takler belastning på opptil 25 kg (avhengig av festene)
Flere systembokser kan plasseres.
Justering til gjeldende monteringssituasjon
- Systemboksene kan plasseres i to vinkler: Rett, og i vinkel på 45°
- Systembokser kan skyves horisontalt på skinner
Fleksibel justering med hengeskinne
- Til perforert verktøytavle (med monteringssett art.-nr. 0960050190)
- Til verkstedtraller
- Til arbeidsbenker
- Til murverk eller andre vegger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.