Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kabinett For ORSY® systemkoffert 8.4.2
Organiseringssystem bestående av stablebare og skrubare moduler for 3 ORSY®-systemkofferter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Uttrekksskinner m/kulelager
- Belastningsgrense per hylle: 20 kg
- Sidepaneler og bakpanel med firkantperforering for tilbehør fra serien med perforerte paneler
- Stablehåndtak
- Sentrallås med to nøkler
- Farge: sort grafitt (RAL 9011)
- Materiale: Stål
- Pulverlakkert
- Leveres uten koffert
- Ikke beregnet for mobil bruk i kjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.