Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kabinett For ORSY® systemkoffert 4.4.1
Organiseringssystem bestående av stablebare og skrubare moduler for 5 ORSY®-systemkofferter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Kulelagermonterte teleskopforlengelser
- Last per brett: 20 kg
- Sidepaneler og bakpanel med firkantperforering for tilbehør fra perforert panelområde
- Stableknotter
- Sentrallås med to nøkler
- Farge: svart grafitt (RAL 9011)
- Materiale: Platestål
- Pulverbelagt
- Leveres uten koffert
- Ikke beregnet for mobil bruk i motorkjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.