Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
System interior drawer
Roller-mounted full-extension slides with a load capacity of 80 kg, in system dimension 16.8 also up to 150 kg load capacity
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.