Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 35 versjoner funnet
Ideal as a storage area for tools and components and for protecting the cabinet cover
Sturdy frame construction with removable panels, for easy moving of the loaded cabinet with the pallet truck
Stable frame construction to raise the cabinet housing height including levelling foot set for compensating ground unevenness
Three-sided chamfered sheet steel anti-roll-off edging prevents objects rolling away from the cabinet cover
With the travel package set, stationary cabinets can also be retrofitted into a mobile cabinet.
Set comprises 4 levelling feet for compensating ground unevenness
Using the connection plug set, stacked system cabinets can be securely connected to each other on the same base dimension.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.