Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Kraftig, formtilpasset låsing av skruforbindelser mot å løsne og skrus ut
- Type M: for forbindelser med høy styrke med normal hodekontakt
- A4 rustfritt stål, materialnummer 1.4401
- Fjærkraft for friksjonstilpasset tilkobling
- Spesialpreget overflate for formtilpasning
- Kan gjenbrukes
- Beskytter motstående overflate mot skade (skiven vris ikke under montering)
- Minimal fordeling av tiltrekkingsmoment
- Universalbruk, også egnet til f.eks. sporfesting og skruforbindelser for metallplater.
Sammenligning av fjærlåsskiver og låseskiver
- Fjærlåsskive:
Ekstra sikker: friksjonstilpasset elastisitet og formtilpasset låsing
Liten fordeling av tiltrekkingsmoment
Bruksområde: opptil ca. 350 °C
Kan gjenbrukes
Beskytter motstående overflate, vris ikke
Beskyttelse mot å løsne opptil skruekvalitet 12.9
Låseelementer hindrer utskruing
- Låseskive uten DIN-standard: Uten DIN-standard er låseskiver en sikkerhetsrisiko!
Svært høy fordeling av dreiemoment.
Bare egnet for låsing av skruer < 5.8.
I verste fall kan låseskiver slite gjennom overflater og dermed forårsake fall i forspenningskraften.
Ingen beskyttelse mot å løsne.
Låseskiver kan ikke gjenbrukes.
Fjærskiver har en tendens til å utvides (risiko for å knekke).
De vris når de strammes og løsnes –>Dette skader overflaten / den motstående overflaten.
Den ekstremt pålitelige positive låseeffekten mot å løsne er verifisert ved påføring av dynamisk belastning (vibrasjon) på skrueaksen i mange praktiske tester.
Maskin- og systemkonstruksjon, drivverkteknologi, transportteknologi, nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, kjøretøykonstruksjon, landbruksteknologi, næringsmiddelindustri osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.