Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar
Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Nøyaktig presisjon
Presisjonsetsede herdede oppspenningsklemmer med innebygd styrespor. Som et resultat av etsingsprosessen blir det bare laget minimale radiuser på de innvendige og utvendige hjørnene. De bevegelige oppspenningsklemmene er feste til håndtaket med en låsepinne. Denne innovative typen feste hindrer at den gjengede skrueforbindelsen løsner
Komfortabel å bruke
Håndtak med finmaskede rifler sørger gjør det enkelt å arbeide selv om det er mye kontaminering. Håndtaket kan enkelt skrus av når verktøyet brukes på trange steder
Trygt arbeid selv ved bruk av mye kraft
Svært høy belastningskapasitet sammenlignet med standardmodeller
Bærekraftig produksjon
Svarte håndtak av stål, og pulverlakkert svingjernkropp
Justerbart svingjern for håndverktøy, med firkantet skaft i henhold til DIN 10, for eksempel håndtapper, gullfresere eller skrueuttrekkere.
Den bevegelige klemmen på svingjernet løsnes ved å vri på håndtaket. Deretter plasseres det firkantede skaftet på håndtappen i gapet. Hvis du dreier håndtaket igjen, klemmes håndtappen mellom klemmene, og festes der. Det fastspente verktøyet kan brukes til å kutte gjenger for hånd.
Det er forboret et kjernehull i arbeidsstykket til dette. Nå er boret utstyrt med egnet kjølevæske/smøremiddel og plassert vertikalt. De to håndtakene gjør at du kan du bruke stor kraft, og at det er enkelt å kutte. Når gjengen kuttes for hånd, må du passe på at boret går ut igjen med jevne mellomrom for å bryte opp sponet som dannes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.