Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Meiselhammer MH 11-XE
Kraftig 11 kg meiselhammer med anti-vibrasjon og SDS max-tange.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Justerbar slagkraft
Slagkraften kan enkelt reduseres eller økes ved å dreie det elektroniske justeringshjulet.
Uanstrengt arbeid
De 12 låsbare meiselinnstillingene gjør det mulig å justere til enhver arbeidsvinkel.
Rask borefremdrift og svært jevn drift
Anti-vibrasjonssystemet beskytter leddene til brukeren. Kortere boretider med høy slagkraft.
Indikasjon på funksjonsfeil
Service-LED-lampen indikerer funksjonsfeil og en nært forestående utskiftning av kullbørsten.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.