Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Brukes til å raskt fjerne alt vann fra en flat overflate
Med håndtak og montering for fjerning av vanndråper
Black cellular rubber floor squeegee for effective removal of water and oil
With insect sponge
The magnetic folding holder, combined with a telescopic shaft and a wiper cover, is the ideal aid for cleaning various floor surfaces
With handle and mount for removing drops of water
Ultra-hygienic hand squeegee with soft, flexible rubber lip.
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle