Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klebfix GEL superlim
Superlim i gelform muliggjør presis påføring, selv på overliggende eller vertikale flater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Lang holdbarhet
De gelaktige egenskapene gjør at materialet ikke renner
Hurtigtørkende
Limet herder ekstremt raskt
For universalbruk
Fester både glatte og absorberende overflater
Ren påføring
Rask og enkel åpning av lokket gjør det enklere å arbeide
Fri for løsemidler og silikon
- Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.
- Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.
- på grunn av det høye damptrykket og fuktighet på nærliggende overflater kan en hvit avleiring dukke opp rundt klebepunktet (avsetningseffekt). Dette er limdamp som herdes. Dette kan fjernes med f.eks. aceton. Det er imidlertid viktig å merke seg at overflatene på delene som skal rengjøres, også er bestandige mot aceton. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776556.jpg)
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-i-1 | Klebfix 4-i-1 Børstepåføring | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Metall | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Bly | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfritt stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Sink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Hardskum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrenskum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakkerte overflater | Lakkerte overflater | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tre og trematerialer | Tre (MDF, sponplate) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminatplater (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Interiørpaneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Stein og byggematerialer | Betong | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumenoverflater | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gassbetong, gips, gipsplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Naturstein (marmor, granitt) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Sementerte fiberplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Annet | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glass | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glassfiber | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Speil | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselen, keramikk, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papp | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Nett | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Lær | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Med grunning 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Strekkfasthetsverdier i samsvar med ISO 4587 | Strekkfasthetsverdier i samsvar med ASTM D412 | Verdier for skjærstyrke i samsvar med DIN 83283 |
Materiale | Typisk fikseringstid | Typiske verdier for strekkfasthet og skjærstyrke |
Stål | <10 minutter | 15–25 N/mm² |
Aluminium | <5 minutter | 7–10 N / mm² |
Nitrilgummi | <1 minutt | 5–10 N / mm² |
Polykarbonat | <5 minutter | 5–10 N / mm² |
ABS | <5 minutter | 6–10 N / mm² |
Materiale | Typisk fikseringstid | Typiske verdier for strekkfasthet |
EPDM | <1 minutt | 2–6 N / mm² |
Neopren | < 1 minutt | 5–15 N / mm² |
Nitrilgummi | <1 minutt | 5–15 N / mm² |
Materiale | Typisk fikseringstid | Typiske verdier for skjærstyrke |
Stål (sandblåst) | <10 minutter | >15 N / mm² |
Aluminium | <5 minutter | >10 N / mm² |
Nitrilgummi | <1 minutt | >10 N / mm² |
Polykarbonat | <5 minutt | <6 N / mm² |
Takket være gelkonsistensen er limet ideelt for liming på tak eller vertikale flater. Klebfix GEL garanterer en stabil limperle og hindrer limet fra å renne. Superlimet egner seg til å lime profilgummi til tre- og plastvinduer, skiltmontering, liming av gummitetninger, reparere ødelagte kanter osv.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Se det tekniske databladet for forbehandling. Påfør et tynt, jevnt lag med lim på bare én av overflatene som skal limes. Bruk tilstrekkelig press for å sikre fullstendig kontakt mellom flatene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.