Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klebfix PLASTOBOND superlim
For hurtig liming av plast som er vanskelig å lime.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Enkel håndtering
Ergonomisk flaskefasong som er enkel å bruke med én hånd
Praktisk spesialhette
For rent arbeid uten at påføringsdysen blir tett
Fri for løsemidler og silikon
- Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.
- Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.
- takket være damptrykket i limet, kan langsomt herding av rester rundt limestedet føre til et hvitt belegg (blooming effect). Dette er limdamp som herdes. Det kan fjernes med f.eks. isopropanol eller aceton. Det er imidlertid viktig at overflatene på delene som skal rengjøres, også er motstandsdyktige mot disse løsemidlene. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776540.jpg)
Klebfix | Klebfix Plastobond | Klebfix Flex | Klebfix 4-i-1 | Klebfix 4-i-1 Penselsuperlim | Klebfix Geléform | Klebfix 2C | ||
Metall | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Bly | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfritt stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Sink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GUP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Stivt skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Ekspandert polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Malte overflater | Malte overflater | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tre og trematerialer | Tre (MDF, sponplate) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Stein og byggematerialer | Betong | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminøse overflater | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gassbetong, gips, gipsplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Naturstein (marmor, granitt) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Sementfiberplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Annet | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glass | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fiberglass | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Speil | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselen, keramikk, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papp | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Netting | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skinn | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Cyanoakrylat-konstruksjonslim med middels viskositet kjennetegnes av forbedret slagfasthet. Dette er forbundet med god motstand mot avskalling, temperaturendringer og fuktighet. Den kan derfor spesielt brukes i tilfeller der det forekommer vekslende belastninger eller det må tas slagprøver.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Se det tekniske databladet for forbehandling. Påfør et tynt, jevnt lag med lim på bare én av overflatene som skal limes. Bruk tilstrekkelig press for å sikre fullstendig kontakt mellom flatene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.