Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Støvbeskyttelsesdør
Gjenbrukbar døråpning laget av støvtett spesialfleece med glidelås, festet med dobbeltsidig teip (følger med)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Spesialdesignet støvtett, men ventilerende fleece
- Beskytter tilstøtende rom mot støv under renoveringsarbeid
- Skjermer også stedet og beskytter mot uautorisert tilgang til rommet
- Luftgjennomtrengelig materiale muliggjør tilførsel av frisk luft
Glidelås av høy kvalitet på begge sider
Fleksibel bruk for alle dørdimensjoner opptil maksimalt 1 m x 2,10 m
Utrolig enkel montering – støvbeskyttelsesdøren festes med dobbeltsidig teip, og kan deretter demonteres fra de fleste overflater uten å lage merker
Kan brukes om igjen
Teipen må ikke eksponeres for direkte sollys når den er påført. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. Maling eller lakk må være helt herdet. Må ikke benyttes på marmor- eller granittflater, svært absorberende, porøse eller ustabile underlag, som for eksempel maling uten godt feste til underlaget. Det anbefales å utføre en klebetest på et lite synlig sted.
Alle oppgaver der tilstøtende rom må ha beskyttelse mot støv eller smuss, f.eks. ved renovasjon, elektrisk arbeid, rørleggerarbeid, maling, oppføring av innervegger eller parkettsliping.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.