Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stigefot i aluminium
For rask og enkel ettermontering av lenestiger i aluminium, uttrekkbare stiger i aluminium og taubetjente stiger i aluminium
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532792.jpg)
Versjoner
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14277963.jpg)
Egnet for | De fleste type stiger | |||||
Aluminiumsstige i én del Art.nr. | Uttrekkbar stige i aluminium Art.nr. | Taubetjent stige i aluminium Art.nr. | Lengde m | Mål H X B i mm | Art. nr. | Stk. |
0962 931 012 | 0962 931 208 | - | 0,80 | 64 x 25 | 0962 931 972 | 1 |
0962 931 014 | 0962 931 210 | - | 0,85 | 64 x 25 | 0962 931 973 | 1 |
0962 931 016, 0962 931 018 | 0962 931 212 | - | 0,95 | 64 x 25 | 0962 931 974 | 1 |
0962 931 020 | 0962 931 214 | 0962 931 294 | 1,10 | 64 x 25 | 0962 931 975 | 1 |
0962 931 024 | 0962 931 216, 0962 931 218 | 0962 931 296, 0962 931 298 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 976 | 1 |
- | - | 0962 931 220 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 977 | 1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.